{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZDET 16M532 FR-721 | |
Typ | ALU | |
Typ | GH1 | |
Řezný materiál | TK | |
fz pro hrubování do ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pro předběžné dokončování ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pro dokončování ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Tloušťka destiček S | 5 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Rohový rádius | 3,2 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 220826 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504738 | |
Číslo výrobce | 5659913 |