{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
L2 | 5,48 mm | |
A | 13 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Doporučený krouticí moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 220387 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221155153 | |
Číslo výrobce | 81.200.0130.DL10 |