Upínací kleština DUO-LOCK ER DL10

Artiklové číslo: 220386 DL10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

DUO-LOCK rozhraní Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-A
DUO-LOCK rozhraní DL10
L2 5,3 mm
A 12 mm
⌀ D2 9,6 mm
Doporučený krouticí moment 20 Nm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220386 DL10
EAN / GTIN 4034221154750
Číslo výrobce 81.160.0120.DL10

Popis

Poznámka:

Upínací kleštiny ER HAIMER nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku