Prodloužení DUO-LOCK Heavy Duty s Cool Jet ocel SAFE-LOCK, Rozhraní DUO-LOCK: DL10

Artiklové číslo: 220380 DL10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

DUO-LOCK rozhraní DL10
⌀ stopky Ds 16 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 9,6 mm
Celková délka L 62,5 mm
L2 6 mm
Doporučený krouticí moment 20 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220380 DL10
EAN / GTIN 4034221129567
Číslo výrobce 75.160.DL10.82

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku