{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Doporučený krouticí moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 220374 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221149879 | |
Číslo výrobce | 75.102.DL10.1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Prodloužení DUO-LOCK válcové ocel dlouhé válcová stopka, DUO-LOCK rozhraní: DL10
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2028,00 CZK
1 640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Celková délka L | 100 mm | 75 mm | 65 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
L2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Užitná délka L1 | 25 mm | 20 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem | Upínač pro frézy se závitem | Upínač pro frézy se závitem |
Doporučený krouticí moment | 20 Nm |