{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet břitů Z | 4 | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel sklonu šroubovice | 37 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné upínání | se závitem | |
Délka břitu L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 15 mm | |
Celková délka L | 20 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
Rozměr klíče OK | 8 mm | |
Doporučený utahovací moment | 20 Nm | |
Rohový rádius | 1,5 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 220334 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221141224 | |
Číslo výrobce | DL10F1004MN1000R1.50DA |