DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16 mm

Artiklové číslo: 220327 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Úhel sklonu šroubovice: 46
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
⌀ břitů D 16 mm
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Počet břitů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 46 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Vhodné upínání se závitem
Délka břitu L2 48 mm
⌀ D2 15,5 mm
Délka vyložení L1 48 mm
Celková délka L 56 mm
DUO-LOCK rozhraní DL16
Rozměr klíče OK 13 mm
Doporučený utahovací moment 60 Nm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,5 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 0,035 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220327 16
EAN / GTIN 4034221103222
Číslo výrobce DL16F1105LL1600CDA

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
aemax = 0,05×D pro obrábění TPC.