{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet břitů Z | 4 | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,05×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné upínání | se závitem | |
Délka břitu L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 7,5 mm | |
Celková délka L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
Rozměr klíče OK | 8 mm | |
Doporučený utahovací moment | 20 Nm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 220316 10 | |
EAN / GTIN | 4034221103031 | |
Číslo výrobce | DL10F2004UK1000CDA |