DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 3 mm

Artiklové číslo: 220314 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet břitů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
⌀ břitů D 3 mm
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet břitů Z 3
Dělení břitů nestejné
Úhel sklonu šroubovice 36 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,05×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Vhodné upínání se závitem
Délka břitu L2 4,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Délka vyložení L1 4,5 mm
Celková délka L 20 mm
DUO-LOCK rozhraní DL10
Rozměr klíče OK 8 mm
Doporučený utahovací moment 20 Nm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,018 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,036 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220314 3
EAN / GTIN 4034221139955
Číslo výrobce DL10F2003MN0300SDA

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku