{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30,5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Celková délka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220291 10 | |
EAN / GTIN | 2050002068261 |