{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,08 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220288 4 | |
EAN / GTIN | 4034221104267 | |
Číslo výrobce | F2004NNL0400CDA |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
963,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 061 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | 0 / −0,03 |
Typ | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |