Kombinéza potravinářská White XL R

Artiklové číslo: 2201WHRXL
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
Katalogové číslo 2201WHRXL
EAN / GTIN 5036108106707
Číslo výrobce 2201WHRXL

Popis

Popis:

Celkově pro potravinářský průmysl

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Kapsa na tužku
  • Boční kapsy
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Pas buggy pro snežší pohyb

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku