Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodicí hodnoty šroubů M3 - 6,9 až M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
požadované v normě
vč. sledovatelný zkušební certifikát
Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
1/4″, 3/8″, 1/2″ hřibová hlava se čtyřhranem a kulovým zámkem. 3/4″ a vyšší s průchozím čtyřhranem a čepovou pojistkou
Odolná, lakovaná ocelová konstrukce s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Ergonomicky tvarované, praktická černá plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod průzorem s efektem lupy
s noniusovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot stupnice
zpětný systém vytváří jasný hmatový a zvukový spouštěcí signál
ergonomický systém pro nastavení točivého momentu.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Hřibovitá hlava
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
- Počet zubů: 36
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Rozsah použití:
- Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 35 mm
- Celková délka [mm]: 222 mm
- Kalibrační délka [mm]: 146 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 25,3 mm
- Vernier Nm: 0,025 Nm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Úhel vyklopení: 10 °
- Dělení stupnice [lbf ft]: 25 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 25 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Spotřebitelství
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn
- Utility