Sada bitů SmartCase

Artiklové číslo: 2200SC-2
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2200SC-2
    EAN / GTIN 4000896239603
    Číslo výrobce 2200SC-2
    L-číslo L60140 4901

    Popis

    Popis:

    • 21 bitů dlouhých 25 mm ∙ 12 bitů dlouhých 50 mm

    HAZET SmartCase – be smart – In any case

    • Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
    • Inovativní koncepce kompaktní, zaklapovací sady nářadí
    • Lehce omyvatelný materiál a povrch příjemný na dotek
    • Spojuje výhody tenkého a lehkého měkkého dotykového povrchu (černý) s robustností tvrdých kufrů na nářadí
    • Robustní svěrný držák s dlouhou životností - kolem se nepovaluje žádné nářadí
    • Magnetický uzávěr – rychlé otevírání a nepodléhá opotřebení
    • Stabilní, dobře přístupné umístění nářadí
    • Maximální počet nářadí na velmi malém prostoru pro dokonalou přehlednost
    • Optimální přehlednost a snadné odebírání nářadí – volitelně lze odklopit naplocho nebo – postavit podobně jako pouzdro tabletu
    • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®
    • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
    • Rozměry / délka: 130 mm x 118 mm x 50 mm
    • Pro ruční manipulaci
    • Počet ks nářadí: 50

    Rozsah dodávky:

    • 863HPB
    • 850-4
    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 867-4
    • 2304N
    • 2208N-4
    • 2208N-6
    • 2208N-10
    • 2208NSLG-8
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2215N-PH3
    • 2215NSLG-PH1
    • 2215NSLG-PH2
    • 2216N-PZ1
    • 2216N-PZ2
    • 2216N-PZ3
    • 2216NSLG-PZ1
    • 2216NSLG-PZ2
    • 2204N-2
    • 2204N-3
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2204NSLG-3
    • 2204NSLG-4
    • 2204NSLG-5
    • 2204NSLG-6
    • 2223N-T10
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25
    • 2223N-T27
    • 2223N-T30
    • 2223N-T40
    • 2223NSLG-T20
    • 2223NSLG-T25
    • 2223NSLG-T30

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku