Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 2200/36
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2200/36
EAN / GTIN 4000896063734
Číslo výrobce 2200/36
L-číslo L60140 978

Popis

Popis:

  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10H – T40H
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.65 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 36

Rozsah dodávky:

  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 2204N-2
  • 2204N-2.5
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2238-1
  • 2239-3
  • 863HPB
  • 2304N

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku