Bezpečnostní nůž SECUPLUS RIPPEX 220, 20 kusů

Artiklové číslo: 220001.13
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
    Katalogové číslo 220001.13
    EAN / GTIN 4002632804366
    Číslo výrobce 220001.13
    L-číslo L60170 935

    Popis

    Popis:

    Štípání papíru bez čepele – dokonce i v několika vrstvách.
    SECUPLUS RIPPEX 220 je ideální pro zpracování válcovaného zboží. Díky stabilnímu okraji nahoře je schopen rozdělit jednotlivé nebo více vrstev papíru z role. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné břity, jsou řezy vyloučeny. A smrštění materiálu je také omezené. Zvláště ergonomický systém SECUPLUS RIPPEX 220 lze nejen přesně vložit do požadované polohy. Také klouže po zemi, aniž by zanechaly stopy.
    • Základní materiál:
      Plast
    • Bez čepele
      SECUPLUS RIPPEX 220 z plastu nepotřebuje čepel. Takže neexistuje žádná ostrá hrana, která by vás mohla zranit. Tato speciální ochrana výrazně zvyšuje vaši bezpečnost při práci

    • Hrana nahoře je tvarována přesně stejným způsobem, jakým ji můžete použít k řezání vrstev papíru. Podmínka: Papír je pod napětím. Rovný nosní nůž vás vydláždí do válečku.
    • Hladký povrch
      SECUPLUS RIPPEX 220 je zcela hladký a rovný na spodní straně. To znamená, že neztrácíte rychlost ve válci, ale můžete pohodlně klouzat – zatímco štípací práce se provádí dále.
    • Ergonomická rukojeť
      posuňte dělič papíru dopředu posunutím dopředu. Je velmi příjemné, že zadní část nástroje je zaoblená. Tím se zabrání tlakovým bodům a dalším stížnostem.
    • Ergonomie sklápění a otevírání
      je dále umocněna skutečností, že každý prst přichází k němu právě zde. Palec se pohodlně vejde do výklenku na horní straně rukojeti, ostatní prsty volí otvor v rukojeti pro bezpečné držení.

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Speciální zabezpečení (SECUPLUS)
    • Bezpečnostní technologie II: Bez břitů
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hlavní řezné materiály: Opláchněte fólii a papírové pásy, svitky
    • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
    • Držák/očko: Ne
    • Základní materiál: Plast
    • Softgrip: Ne
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 00
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
    • Výměna čepele bez nářadí: Ne
    • Jako reklamní předmět: Ne
    • Znak GS (text): Ne

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku