Kleště s kulatými čelistmi s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Artiklové číslo: 22 02 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kulaté kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 22 02 160
EAN / GTIN 4003773023173
Číslo výrobce 22 02 160
L-číslo L70010 531

Popis

Popis:

  • pro ohýbání drátěných oček
  • kulaté, krátké čelisti, jemně mleté
  • hladké tipy

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 3,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 30,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 18 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku