JEDNOTKA ROZHRANÍ CC-Link / USB pro displej EJ

Artiklové číslo: 21HZA186
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
Katalogové číslo 21HZA186
EAN / GTIN 4946368853215
Číslo výrobce 21HZA186

Popis

Popis:

Displej EJ byl vyvinut speciálně pro sekundární a automatizační průmysl a také pro použití v konvenčních měřicích místnostech. Displej nabízí následující výhody: Lze nakonfigurovat vícebodové měřicí systémy s maximálně 16 měřicími přístroji. Vzhledem k jejich velikosti lze displeje EJ instalovat uvnitř stroje na standardní lištu DIN. Jednotka rozhraní (prodává se samostatně) spravuje data a poskytuje funkce pro Smart Factory v oblastech IoT a M2M. DISPLEJ EJ lze použít jako samostatnou jednotku a byly vylepšeny prostorové požadavky pro montáž na příslušenství ve srovnání se stávajícími displeji LG. Snadné nastavení pomocí softwaru LG Quicksetup Tool (zdarma) (je vyžadována jednotka rozhraní USB).

Charakteristika:

Napájení: Vstupní napětí: 10 - 27 V DC napájené z displeje EJ Maximální spotřeba energie: jeden displej EJ: 3 W nebo méně Maximální konsolidace: 30 W nebo méně.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku