Válečkové provedení základny vnější: 45-140 mm ocel, vnitřní: 65-100 mm ocel

Artiklové číslo: 21FAJ395
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
Druh produktu Merici mustek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 21FAJ395
EAN / GTIN 4946368422787
Číslo výrobce 21FAJ395
L-číslo L40010 8402

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměru umožňuje použít funkci výpočtu pro měřené hodnoty Ax+B+CX-1 . Integrovaná funkce výpočtu se používá v mnoha aplikacích (např. měření vnějšího průměru). Koeficienty A, B a C lze libovolně definovat. X = cesta měřicí čep. Analogový sloupcový displej na displeji (přepínatelný na 14 různých stupnic) VYHODNOCENÍ TOLERANCE GO/NG. MAX/MIN/MAX-MIN funkce k evidování špičkových hodnot. Režim „FAST“ lze zvolit pro záznam vrcholových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN); akviziční cyklus 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s. Jednoduché nastavení přes menu na displeji. S PC a volitelným USB rozhraním lze Číselníkový úchylkoměru parametrizovat speciálním programem.

Charakteristika:

Volitelné rozlišení: Ano
Přírůstek číslic: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm nebo bez jednotky (rozlišení stupnice 0,001 mm).
Stupnice: kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic 8 mm Displej otočný o 330°
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Napájení: 1x baterie CR-2032
Životnost baterie: Standardní režim: přibližně 1 rok ″Rychlý″ režim: přibližně 4,5 měsíce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku