Upínací šroub

Artiklové číslo: 219923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon TX8
Závit M2,6
Délka L 5,9 mm
Utahovací moment 1,2 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 219923
EAN / GTIN 4045197412409