Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná 1

Artiklové číslo: 219868 1
Nastavit cenu 10 ks (CZK 115,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroub pro vyměnitelné destičky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 219868 1
EAN / GTIN 4045197940131
Číslo výrobce 219868 1

Popis

Podmínka dodání:

Pohon: 8IP
Závit: M2,7
L
mm: 7
Utahovací moment
Nm: 1,2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku