Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná 4

Artiklové číslo: 219799 4
Nastavit cenu 10 ks (CZK 114,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroub pro vyměnitelné destičky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 219799 4
EAN / GTIN 4062406099329
Číslo výrobce 219799 4

Popis

Podmínka dodání:

Pohon: 15IP
Závit: M4
L
mm: 8,4
Utahovací moment
Nm: 3,8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku