Klíč na kartuše

Artiklové číslo: 2195
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2195
EAN / GTIN 4000896014101
Číslo výrobce 2195
L-číslo L60140 106

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s kartuší s granulátem u užitkových vozidel s vysoušečem stlačeného vzduchu
  • Kované provedení
  • Design „Made by HAZET“
  • Negativní nastavení ramen
  • MAN č. 8099606-0307
  • Povrch: mořeno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Průměr (min.–max.): 90 – 140 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.91 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku