Sada nástrojů na drážkování trubek

Artiklové číslo: 2193/4K
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
Druh produktu Lemovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2193/4K
EAN / GTIN 4000896014088
Číslo výrobce 2193/4K
L-číslo L60140 1180

Popis

Popis:

Použití:
Speciálně pro lemy F na brzdovém potrubí potaženém plastem ⌀ 4,75 mm
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • 2komponentní měkká pěnová vložka
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.32 kg
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 2181N-1
  • 2193-1
  • 2193-2
  • 2193A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku