Ponožky XWARM 40-44

Artiklové číslo: 21931096996540-44
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
    Barva schwarz / neon rot
    Konfekční velikost DE 40-44
    Druh produktu Ponožky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 21931096996540-44
    EAN / GTIN 7330509462645
    Číslo výrobce 21931096996540-44
    L-číslo L00980 901

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    60 % vlna, 20 % akryl, 18 % polyamid, 2 % elastan

    Funkčnost
    Absorbuje vlhkost, Ponožka v délce ke kolenům, Izolační vrstva vzduchu mezi chodidlem a botou, Reguluje teplo
    Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro těsný střih

    Popis:

    • Ponožky v délce pod kolena určené do extrémně chladného počasí
    • Ponožky regulují teplo, absorbují vlhkost a mají izolační vrstvu vzduchu mezi chodidlem a botou
    • Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro těsné přilnutí

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku