Ponožky XWARM 36-39

Artiklové číslo: 21931096996536-39
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
Barva schwarz / neon rot
Konfekční velikost DE 36-39
Druh produktu Ponožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 21931096996536-39
EAN / GTIN 7330509462638
Číslo výrobce 21931096996536-39
L-číslo L00980 900

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % vlna, 20 % akryl, 18 % polyamid, 2 % elastan

Funkčnost
Absorbuje vlhkost, Ponožka v délce ke kolenům, Izolační vrstva vzduchu mezi chodidlem a botou, Reguluje teplo
Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro těsný střih

Popis:

  • Ponožky v délce pod kolena určené do extrémně chladného počasí
  • Ponožky regulují teplo, absorbují vlhkost a mají izolační vrstvu vzduchu mezi chodidlem a botou
  • Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro těsné přilnutí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku