Sada nástrojů na drážkování trubek

Artiklové číslo: 2191/12K
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
Druh produktu Lemovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2191/12K
EAN / GTIN 4000896013890
Číslo výrobce 2191/12K
L-číslo L60140 2666

Popis

Popis:

Použití:
Vytváření otevřených (F) nebo dvojitých (E) lemů podle DIN 74234, normálních 90° a 180° lemů
Pro lemy na tažených a válcovaných trubkách
  • Pro kovové trubky a vedení s tloušťkou stěny 0,7 až 1,0 mm
    ⌀ vedení 4,75 – 10 mm
  • Vyměnitelná upínací čelist se závěsy
Pozor: Pro plastem potažená brzdová potrubí použijte HAZET 2193/4 K
  • Speciální litina
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • 2komponentní měkká pěnová vložka
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.11 kg
  • Počet ks nářadí: 12

Rozsah dodávky:

  • 2181N-1
  • 2191-1
  • 2191-2
  • 2191-3
  • 2191-4
  • 2191-5
  • 2191-6
  • 2191-8
  • 2191-9
  • 2191-10
  • 2191-90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku