Popis:
K otevírání a zavírání rozvodných skříní, rozvaděčů, technických zámků klimatizace a ventilace, revizních klapek
Ve venkovních prostorách - zamykání odpadkových košů nebo kontejnerů na odpadky, klapek na pouličním osvětlení apod.
Výklopný bit: drážka 1,0 x 7 mm a křížové vybrání PH 2, jakož i adaptér pro bity 1/4″ na upevňovacím řetízku
Čtyřhran 5 mm pro ventilaci topení
Vnitřní čtyřhran 5, 6, 7-8 mm
Vnitřní čtyřhran 9 mm
Klíč na spínací skříňku 3-5 mm
Rozměry: 72 x 72 mm
Zinkový tlakový odlitek.
Charakteristika:
- Velikost výstupu vnitřní trojúhelníková: 9 mm
- Velikost výstupu vnitřní čtverec: 5, 6, 7-8 mm
- Celková šířka [mm]: 72 mm
- Celková délka [mm]: 72 mm
- Materiál: Zinkový tlakový odlitek
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez