{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNHX 1207 | |
Typ | UNI | |
Řezný materiál | HB7835 | |
Řezný materiál | TK | |
Tloušťka desky | 7 mm | |
Pro šířku drážky ap | 12; 16 mm | |
Šířka fazetky | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Tloušťka destičky E | 7,94 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 218625 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406538125 | |
Číslo výrobce | 218625 UNI | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |