SNHX 1207 neutrální, Typ: INOX

Artiklové číslo: 218621 INOX
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    653,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    544,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 1207
Typ INOX
Typ HB7535
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,13 mm
Tloušťka desky 7 mm
Pro šířku drážky ap 12; 16 mm
Šířka fazetky 0,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Povlak povlakované
Tloušťka destičky E 7,94 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218621 INOX
EAN / GTIN 4045197532213
Číslo výrobce 218621 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku