SNHX 12045 neutrální, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 218601 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    627,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    523,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
410 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 12045
Typ ST1400
Typ HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,13 mm
Tloušťka desky 4,5 mm
Pro šířku drážky ap 8 mm
Šířka fazetky 0,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218601 ST1400
EAN / GTIN 4045197532107
Číslo výrobce 218601 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


SNHX 12045 neutrální, Typ: ST1400

SNHX 12045 neutrální, Typ: ST1400

na poptávku
Ihned k dodání
410 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
627,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
523,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 604 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
309,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
258,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 856 ks okamžitě k dodání
275,00 CZK
74,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 406 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 12045 SEKA 1204 AFTN SEKW1204-AFTN SEKW1204-AFTN
Tloušťka destičky E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Řezný materiál TK TK TK TK
Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,13 mm 0,19 mm 0,19 mm 0,19 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku