• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 14 mm, ⌀ D: 80mm

Artiklové číslo: 218568 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 80 mm
Efektivní počet břitů Zeff 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 6
Tvar stopky s otvorem
Vnitřní chlazení ne
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka zářezu ae max 20 mm
⌀ límce d1 40 mm
Délka límce L1 15 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SN.. 1205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218568 80
EAN / GTIN 4045197530592
Číslo výrobce 218568 80
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pozor:

Pro získání rovného dna drážky používejte neutrální, levé a pravé vyměnitelné břitové destičky, přičemž se na prostřední řadě lůžek destiček namontuje neutrální destička.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.
Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku