Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 12 mm 160 mm

Artiklové číslo: 218567 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 160 mm
Efektivní počet břitů Zeff 8
Počet vyměnitelných břitových destiček 16
Provedení stopky s otvorem
Vnitřní chlazení ne
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka zářezu ae max 41,2 mm
⌀ límce d1 70 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SN.. 1207
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218567 160
EAN / GTIN 4045197530523
Číslo výrobce 218567 160

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.
Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku