{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 5 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 10 | |
Šířka ap | 5 mm | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SN.. 1103 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218542 80 | |
EAN / GTIN | 4045197849991 | |
Číslo výrobce | 218542 80 |