Břitová destička šířka 3,1 mm INOX

Artiklové číslo: 218470 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    377,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    314,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ INOX
Rohový rádius 0,2 mm
Řezný materiál TK
Typ HB7635
Posuv fz 0,07 mm
Počet výměn/řezání 1
Tolerance ap 0 / + 0,3 mm
Povlak TiAlN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218470 INOX
EAN / GTIN 4045197648297

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro kotoučovou frézu č. 218408218444 a upichovací hrot č. 273560.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů