Kotoučové / dělicí frézy s nákružkem ocel šířka ap = 3,1 mm 63/4 mm

Artiklové číslo: 218430 63/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Vnitřní chlazení ne
Maximální hloubka zářezu ae max 15,5 mm
⌀ límce d1 32 mm
Základní držák ⌀ d2 40 mm
Délka límce L1 38 mm
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 51,4 mm
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 52 mm
Celková délka Lcelk pro ap 3,1 mm 52,8 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1125
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218430 63/4
EAN / GTIN 4045197534033
Číslo výrobce 218430 63/4

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku