{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Řezný materiál | HSS | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 15,5 mm | |
⌀ límce d1 | 32 mm | |
Základní držák ⌀ d2 | 40 mm | |
Délka límce L1 | 38 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm | 52 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1125 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218428 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533982 | |
Číslo výrobce | 218428 63/4 |