{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Řezný materiál | HSS | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 33,5 mm | |
⌀ límce d1 | 58 mm | |
Základní držák ⌀ d2 | 58 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm | 65 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1113 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218420 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197533739 | |
Číslo výrobce | 218420 125/10 |