Kotoučové/dělicí frézy se závitem ocel šířka ap= 2,2 mm 50/4 mm

Artiklové číslo: 218418 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: ocel
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 4
Šířka ap 2,2 mm
Provedení stopky se závitem
Řezný materiál ocel
Vnitřní chlazení ne
Maximální hloubka zářezu ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 31,4 mm
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Upínací závit M M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1119
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218418 50/4
EAN / GTIN 4062406239435
Číslo výrobce 218418 50/4

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.
Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku