{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Šířka ap | 2,2 mm | |
Provedení stopky | se závitem | |
Řezný materiál | HSS | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1119 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218417 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406239411 |