Kotoučové/dělicí frézy se závitem HSS šířka ap= 1,5 mm 63/4 mm

Artiklové číslo: 218415 63/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: ocel
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 63 mm
    Počet břitů Z 4
    Šířka ap 1,5 mm
    Provedení stopky se závitem
    Řezný materiál ocel
    Vnitřní chlazení ne
    Maximální hloubka zářezu ae max 15,75 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 33,4 mm
    Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 40 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Upínací závit M M16
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1113
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218415 63/4
    EAN / GTIN 4062406238582
    Číslo výrobce 218415 63/4

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.
    Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

    Použití:

    Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

    Pozor:

    Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

    Poznámka:

    Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
    Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku