{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Šířka ap | 2,2 mm | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet břitů Z | 4 | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 12,75 mm | |
⌀ límce d1 | 24,5 mm | |
Délka límce L1 | 36 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1119 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218414 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533616 |