Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou ocel šířka ap = 1,5 mm 50/4 mm

Artiklové číslo: 218410 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: ocel
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 50 mm
    Šířka ap 1,5 mm
    Provedení stopky válcová stopka
    Řezný materiál ocel
    Vnitřní chlazení ne
    Počet břitů Z 4
    Maximální hloubka zářezu ae max 12,75 mm
    ⌀ límce d1 24,5 mm
    Délka límce L1 36 mm
    Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 94,9 mm
    Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 95,5 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1113
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218410 50/4
    EAN / GTIN 4045197533395
    Číslo výrobce 218410 50/4

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

    Použití:

    Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

    Pozor:

    Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

    Poznámka:

    Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
    Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku