Rohové kleště

Artiklové číslo: 2183-1.5
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2183-1.5
EAN / GTIN 4000896013753
Číslo výrobce 2183-1.5
L-číslo L60140 1467

Popis

Popis:

  • Švédský tvar
  • Samosvorné sevření, bezpečné a pevné uchopení, také na hladkých trubkách díky 3bodovému upnutí
  • Pracovní rozsah matic a trubek,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Profil rukojeti oboustranné T
  • Štíhlá čelist ve tvaru S, zahnutá v úhlu 45°
  • Indukčně tvrzené ozubení
    přesazené proti směru otáčení
  • Kované provedení
  • Povrch: prášková barva, klíč bezbarvý
  • DIN 5234
  • Rozměry / délka: 416 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.45 kg
  • Rozsah upnutí: 46 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku