Pilové listy PolySAW-G šířka ap = 1 mm 40 mm

Artiklové číslo: 218220 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D 40 mm
Povlak TiAlN
Typ základního držáku 11/18
Počet břitů Z 24
Šířka destičky E 6 mm
Hloubka uchopení ae max pro řez 10,5 mm
Posuv fz 0,015 mm
Materiál TK
Stopka s otvorem
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218220 40
EAN / GTIN 2050001737205
Číslo výrobce 164406

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pro dělení, řezání a drážkování.
S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku