Základní držák stopka Weldon 16/26

Artiklové číslo: 218205 16/26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení stopky stopka Weldon
    Vnitřní chlazení ano
    ⌀ límce d1 26 mm
    Délka límce L1 50 mm
    Celková délka Lcelk. 116 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Upínací kotouč 219845
    Upínací šroub 219837 (OK3; 6,0 Nm)
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218205 16/26
    EAN / GTIN 2050001737298
    Číslo výrobce 163703

    Popis

    Provedení:

    Upevnění pilových listů jedním šroubem ve středu. Rozhraní Quadrogon pro lepší přenos síly a odolnost proti krutu.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacího kotouče a upínacího šroubu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku