Základní držák stopka Weldon 13/21

Artiklové číslo: 218205 13/21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
⌀ límce d1 21,6 mm
Délka límce L1 45 mm
Celková délka Lcelk. 111 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Upínací šroub 219836 (OK4; 24,5 Nm)
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218205 13/21
EAN / GTIN 2050001737281
Číslo výrobce 163702

Popis

Provedení:

Upevnění pilových listů jedním šroubem ve středu. Rozhraní Quadrogon pro lepší přenos síly a odolnost proti krutu.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kotouče a upínacího šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku