Fréza na trubky ∙ malé provedení

Artiklové číslo: 2181N-1
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2181N-1
EAN / GTIN 4000896198979
Číslo výrobce 2181N-1
L-číslo L60140 4192

Popis

Popis:

  • Řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných kovových trubek
  • „Instant Change System (ICS)“ umožňuje rychlou výměnu řezného kolečka bez použití nářadí
  • Vřeteno uložené v ocelovém ložisku pro lepší skluz kluznice
  • Extrémně zredukovaný pracovní poloměr
  • Včetně 1 řezného kolečka (2180N-021)
  • Ergonomický otočný knoflík pro optimální manipulaci
  • Tělo, kluznice a otočný knoflík ze zinkového tlakového odlitku
  • Povrch: lakovaný
  • Rozměry / délka: 52 mm
  • Průměr (min.–max.): 3 – 16 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku