Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720, Stoupání: 0,5-1,5mm

Artiklové číslo: 218122 0,5-1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vrcholový úhel: 60
  • Profil závitu: Profil dílu
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 0,5 mm - 1,5 mm
Řezný materiál HB7720
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 60 stupeň
Velikost destiček 11 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 0,03 mm
Povlak TiCN
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Vhodné pro závity M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Počet břitů Z 1
Profil závitu Profil dílu
Směr řezu pravé a levé
Plný profil ne
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218122 0,5-1,5
EAN / GTIN 4062406245283
Číslo výrobce 218122 0,5-1,5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velikost destičky 11.

Použití:

Pro metrický vnitřní závit 60° podle DIN / ISO R 262 (DIN13).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku