Jednoduchý klíč stranový nástrčný nastavitelný 12″ 1000 V

Artiklové číslo: 2179075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2179075
EAN / GTIN 4010886883716
Číslo výrobce 2179075

Popis

Popis:

Chromované
Chromované, hroty leštěné
Potápěná izolace
Testováno na kusy, izolace do 1000 V.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, ponořený, kolečko s levotočivým závitem
  • Celková délka [palec]: 12
  • Materiál rukojeti: ponořená
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: chromované, hroty leštěné
  • Rozdělení stupnice: 0-36
  • Šířka upnutí [mm]: 36 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Otvor pro zavěšení: bez
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku